Startseite

SIEMENS - SIE3RU21160EB0 RELE TER.S00 0,28-0,40 A VT - 3RU21160EB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RU21160EB0 RELE TER.S00 0,28-0,40 A VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.28...0.4 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

4011209781535

Artikelnummer

SIE3RU21160EB0

Herstellernummer

3RU21160EB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.28...0.4 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

relè di sovraccarico 0,28 ... 0,40 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S00, CLASS 10 montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite circuito ausiliario: morsetti a vite reset manuale-automatico relè termico di sovraccaricoSIRIUS 3RU2 per la protezione in funzione della corrente di utilizzatori con avviamento normale contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase. Questa serie costruttiva è particolarmente flessibile ed economica. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Fornibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché per montaggio separato. Gli accessori sono omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.