Startseite

SIEMENS - SIE3RU21364HB0 RELE TER.S2 40-50A VT - 3RU21364HB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RU21364HB0 RELE TER.S2 40-50A VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 40...50 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209916753

Artikelnummer

SIE3RU21364HB0

Herstellernummer

3RU21364HB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

40...50 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

relè di sovraccarico 40... 50 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S2, CLASS 10 montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite circuito ausiliario: morsetti a vite reset manuale-automatico relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 per la protezione in funzione della corrente di utilizzatori con avviamento normale contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase. Questa serie costruttiva è particolarmente flessibile ed economica. Sono ovviamentedisponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Fornibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico. Essi sono disponibili con morsettia vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché per montaggio separato. Gli accessori sono omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3. Semplice, efficiente, sempre attuale -il sistema modulare SIRIUS.