SIEMENS - SIE3RU21364RB1 RELE TER.S2 70-80A VT MONT. SEP. - 3RU21364RB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 70...80 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Packung
1 ST
EAN
4011209916852
Artikelnummer
SIE3RU21364RB1
Herstellernummer
3RU21364RB1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
70...80 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Reset-Funktion automatisch:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


