SIEMENS - SIE3RV10110EA15 INT.3X12A S00 0,28-0,4A 100KA 1L,1R - 3RV10110EA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.28...0.4 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 5.2...5.2 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209381711
Artikelnummer
SIE3RV10110EA15
Herstellernummer
3RV10110EA15
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.28...0.4 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5.2...5.2 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.06 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
75 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
90 mm


