Startseite

SIEMENS - SIE3RV10110GA15 INT.3X12A S00 0,45-0,63A 100KA 1L,1 - 3RV10110GA15

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV10110GA15 INT.3X12A S00 0,45-0,63A 100KA 1L,1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.45...0.63 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8.2...8.2 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209381735

Artikelnummer

SIE3RV10110GA15

Herstellernummer

3RV10110GA15

Hersteller

SIE

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.45...0.63 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8.2...8.2 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.63 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.09 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.18 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

90 mm

interruttore grandezza costruttiva S00 per la protezione motore, classe 10 sganciatore A 0,45 ... 0,63 A sganciatore N 8,2 A morsetto a vite potere di manovra standard con contatto ausiliario trasversale 1 NO+1 NC Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 Per protezione motore per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dellimpianto nonché per la separazione sicura dellimpianto dalla rete. Gli interruttori automatici compatti e tropicalizzati sono ottimizzati, grazie alla loro bassa dispersione termica, per limpiego in partenze, naturalmente anche per motori IE3/IE4 e in egual misura per la commutazione di corrente continua. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Sono disponibili varianti di apparecchio per protezione motore, come interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA e per limpiego in reti IT. Essi sono fornibili con morsetti a vite nonché a scelta con blocchetto di contatti ausiliari incorporato. Tutti gli accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. Le diversepossibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29, riducono notevolmente il cablaggio del circuito principale. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.