Startseite

SIEMENS - SIE3RV16111AG14 INT.AUT.3X1,6A MAG.6A S00 PER SEC.T - 3RV16111AG14

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV16111AG14 INT.AUT.3X1,6A MAG.6A S00 PER SEC.T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1.4 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.4...1.4 A

  • Bemessungsspannung - 20...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209535213

Artikelnummer

SIE3RV16111AG14

Herstellernummer

3RV16111AG14

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

1.4 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.4...1.4 A

Bemessungsspannung:

20...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

6...6 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Wippe

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP20

trasformatore di tensione interruttore di protezione, grandezza costruttiva S00 1,4 A, sganciatore N 6 A, 1W con blocchetto di contatti ausiliari trasversale Interruttore automatico SIRIUS 3RV1 per la protezione distanziometrica per limpiego in combinazione con trasformatori di tensione. Gli interruttori automatici compatti e tropicalizzati sono ottimizzati, grazie alla loro bassa dispersione termica, per limpiego in partenze, naturalmente anche per motori IE3/IE4 e in egual misura per la commutazione dicorrente continua. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Gli interruttori automatici per la protezione di trasformatori di tensione sono disponibili con tre diverse correnti nominali. I blocchetti di contatti ausiliari laterali sono disponibili come accessori opzionali. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.