SIEMENS - SIE3RV16111CG14 INT.AUT.3X3A MAG.10,5A S00 PER SEC. - 3RV16111CG14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 2.5 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5...2.5 A
Bemessungsspannung - 20...690 V
Packung
1 ST
EAN
4011209535220
Artikelnummer
SIE3RV16111CG14
Herstellernummer
3RV16111CG14
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.5...2.5 A
Bemessungsspannung:
20...690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
10.5...10.5 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Wippe
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP20


