Startseite

SIEMENS - SIE3RV19121CP0 SG.MIN.TENS,2L ANT.230V,50HZ X S00 - 3RV19121CP0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV19121CP0 SG.MIN.TENS,2L ANT.230V,50HZ X S00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209275812

Artikelnummer

SIE3RV19121CP0

Herstellernummer

3RV19121CP0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

bobina di minima tensione AC 230 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz con blocchetto di contatti ausiliari anticipati 2 NO, per interruttori automatici 3RV1011 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.