Startseite

SIEMENS - SIE3RV19131CA00 CUST.ISOL.IP55 XS00 54MM METR. - 3RV19131CA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV19131CA00 CUST.ISOL.IP55 XS00 54MM METR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209517899

Artikelnummer

SIE3RV19131CA00

Herstellernummer

3RV19131CA00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

85 mm

Tiefe:

89 mm

Höhe:

155 mm

custodia per montaggio sporgente in materiale isolante grado di protezione IP55 con morsetto N e PE 54 mm con passacavo metrico senza omologazione UL/CSA Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.