SIEMENS - SIE3RV19131DA00 CUST.ISOL.IP55 X S00 72MM METR. - 3RV19131DA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209517882
Artikelnummer
SIE3RV19131DA00
Herstellernummer
3RV19131DA00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
105 mm
Tiefe:
89 mm
Höhe:
155 mm
custodia per montaggio sporgente in materiale isolante grado di protezione IP55 con morsetto N e PE 72 mm con passacavo metrico senza omologazione UL/CSA Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.