Startseite

SIEMENS - SIE3RV19132DA00 CUST. DA INCASSO XS00 72MM METR. - 3RV19132DA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV19132DA00 CUST. DA INCASSO XS00 72MM METR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209518148

Artikelnummer

SIE3RV19132DA00

Herstellernummer

3RV19132DA00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

105 mm

Tiefe:

108 mm

Höhe:

175 mm

custodia da incasso in materiale isolante con membrana di azionamento passacavo metrico senza omologazione UL/CSA Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.