Startseite

SIEMENS - SIE3RV19134C MOSTRINA CON SUPPORTO PER S00 IP55 - 3RV19134C

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV19134C MOSTRINA CON SUPPORTO PER S00 IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209346802

Artikelnummer

SIE3RV19134C

Herstellernummer

3RV19134C

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

85 mm

Tiefe:

12 mm

Höhe:

107 mm

piastra frontale in materiale isolante grado di protezione IP55 con membrana di azionamento e supporto per interruttore automatico grandezza costruttiva S00 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.