SIEMENS - SIE3RV19152BB PET.PARAL.S0-S00 X3,ACC 55MM FORCH. - 3RV19152BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 219 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209504691
Artikelnummer
SIE3RV19152BB
Herstellernummer
3RV19152BB
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
219 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
55 mm
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V


