SIEMENS - SIE3RV19231DA01 CUST.IN ALLUMINIO S0 72MM IP65 - 3RV19231DA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209499737
Artikelnummer
SIE3RV19231DA01
Herstellernummer
3RV19231DA01
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
105 mm
Tiefe:
135 mm
Höhe:
170 mm
custodia in fusione di alluminio per montaggio a parete grado di protezione IP65 larghezza di montaggio 72mm con morsetto PE per interruttori automatici grandezza costruttiva S0 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.


