Startseite

SIEMENS - SIE3RV19231FA00 CUST.ISOL.IP55 XS0 54MM EMERG.METR. - 3RV19231FA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV19231FA00 CUST.ISOL.IP55 XS0 54MM EMERG.METR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209517981

Artikelnummer

SIE3RV19231FA00

Herstellernummer

3RV19231FA00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

85 mm

Tiefe:

126 mm

Höhe:

155 mm

custodia in materiale isolante per montaggio sporgente con comando rotativo di ARRESTO DI EMERGENZA 54 mm, con passacavo metrico senza omologazione UL/CSA Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.