SIEMENS - SIE3RV19231GA00 CUST.ISOL.IP55 XS0 72MM EMERG.METR. - 3RV19231GA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209517851
Artikelnummer
SIE3RV19231GA00
Herstellernummer
3RV19231GA00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
105 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
155 mm
custodia per montaggio sporgente in materiale isolante con comando rotativo di ARRESTO DI EMERGENZA 72 mm, con passacavo metrico senza omologazione UL/CSA Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.