Startseite

SIEMENS - SIE3RV19231GA01 CUST.ALLUM.XS0 72MM IP65 EMERG. - 3RV19231GA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV19231GA01 CUST.ALLUM.XS0 72MM IP65 EMERG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209503373

Artikelnummer

SIE3RV19231GA01

Herstellernummer

3RV19231GA01

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

105 mm

Tiefe:

135 mm

Höhe:

170 mm

custodia in fusione di alluminio per montaggio a parete grado di protezione IP65 larghezza di montaggio 72mm, morsetto PE con comando rotativo giallo/rosso per interruttori automatici grandezza costruttiva S0 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.