SIEMENS - SIE3RV19232DA00 CUST.INCAS.IP55 XS0 72MM METR. - 3RV19232DA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209518131
Artikelnummer
SIE3RV19232DA00
Herstellernummer
3RV19232DA00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
105 mm
Tiefe:
108 mm
Höhe:
175 mm
custodia da incasso in materiale isolante con comando rotativo, lucchettabile passacavo metrico senza omologazione UL/CSA Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.


