Startseite

SIEMENS - SIE3RV19234E MOSTR.FRONT.EMERG. X S0,S2,S3 - 3RV19234E

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV19234E MOSTR.FRONT.EMERG. X S0,S2,S3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209346505

Artikelnummer

SIE3RV19234E

Herstellernummer

3RV19234E

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

85 mm

Tiefe:

31 mm

Höhe:

107 mm

piastra frontale in materiale isolante grado di protezione IP55 con comando rotativo di arresto di emergenza chiudibile a chiave per interruttori automatici grandezza costruttiva S00,S0,S2,S3 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.