Startseite

SIEMENS - SIE3RV19275A MORS.DI ALIMENT.X S0 A VITE (10 PZ.) - 3RV19275A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV19275A MORS.DI ALIMENT.X S0 A VITE (10 PZ.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209579361

Artikelnummer

SIE3RV19275A

Herstellernummer

3RV19275A

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

connettore di collegamento, per interruttori automatici grandezza costruttiva S0 con morsetti a vite imballaggio multiplo 10 pezzi Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.