Startseite

SIEMENS - SIE3RV19331DA00 CUST.ISOL.IP55 XS2 82MM METR. - 3RV19331DA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV19331DA00 CUST.ISOL.IP55 XS2 82MM METR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209517844

Artikelnummer

SIE3RV19331DA00

Herstellernummer

3RV19331DA00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

150 mm

Tiefe:

181 mm

Höhe:

250 mm

custodia per montaggio sporgente in materiale isolante grado di protezione IP55 con morsetto N e PE lucchettabile in posizione O 82 mm con passacavo metrico senza omologazione UL/CSA Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.