SIEMENS - SIE3RV19351A SBARRA PARAL. TRIFASE X2 PZ.S2 - 3RV19351A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 108 A
Länge - 111 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209306134
Artikelnummer
SIE3RV19351A
Herstellernummer
3RV19351A
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
108 A
Länge:
111 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
55 mm
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V


