Startseite

SIEMENS - SIE3RV19351B SBARRA PARAL. S2 X3 55MM - 3RV19351B

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV19351B SBARRA PARAL. S2 X3 55MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 108 A

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 3

  • Teilungsmaß - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209363854

Artikelnummer

SIE3RV19351B

Herstellernummer

3RV19351B

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Bemessungsdauerstrom Iu:

108 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Teilungsmaß:

55 mm

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Sbarra collettrice trifase per 3 interruttori automatici grandezza costruttiva S2 interdistanza modulare: 55 mm Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.