SIEMENS - SIE3RV20110GA25 INT.AUT.S00,0.45-0.63A,ML - 3RV20110GA25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.45...0.63 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8.2...8.2 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209840966
Artikelnummer
SIE3RV20110GA25
Herstellernummer
3RV20110GA25
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.45...0.63 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8.2...8.2 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.63 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.09 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.18 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
106 mm


