SIEMENS - SIE3RV20111KA10 INT.AUT.S00, 9..12.5A,VT - 3RV20111KA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 9...12.5 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 163...163 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Sirius Innovation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4011209712508
Artikelnummer
SIE3RV20111KA10
Herstellernummer
3RV20111KA10
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9...12.5 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
163...163 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
12.5 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
3 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm


