SIEMENS - SIE3RV20214BA25 INT.AUT.S0, 13-20A,ML - 3RV20214BA25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 13...20 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 260...260 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209841277
Artikelnummer
SIE3RV20214BA25
Herstellernummer
3RV20214BA25
Hersteller
SIE
Überlastauslöser Stromeinstellung:
13...20 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
260...260 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
55 kA
Höhe:
119 mm


