Startseite

SIEMENS - SIE3RV24110JA10 INT.AUT.S00,X TRAS.0.7-1 A,VT - 3RV24110JA10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV24110JA10 INT.AUT.S00,X TRAS.0.7-1 A,VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.7...1 A

  • Bemessungsspannung - 20...690 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

4011209712645

Artikelnummer

SIE3RV24110JA10

Herstellernummer

3RV24110JA10

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

1 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

100 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.7...1 A

Bemessungsspannung:

20...690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

interruttore automatico grandezza costruttiva S00 per protezione trasformatore sganciatore A 0,7...1 A sganciatore N 21 A morsetto a vite potere di manovra standard Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 Per protezione di trasformatori per la protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico di trasformatori. Gli interruttori automatici compatti e tropicalizzati sono ottimizzati, grazie alla loro bassa dispersione termica, per limpiego in partenze, naturalmente anche per motori IE3/IE4 e in egual misura perla commutazione di corrente continua. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Sono disponibili varianti di apparecchio per la protezionemotore (anche con funzione di relè di sovraccarico), protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore. come interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA e per limpiego in reti IT. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché a scelta con blocchetto di contatti ausiliari incorporato. Tutti gli accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari, i blocchetti di contatti di segnalazione etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. Le diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29, riducono notevolmente il cablaggio del circuito principale. Gli interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RV1. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.