Startseite

SIEMENS - SIE3RV29011F CONT.AUX.FRONT 2L VT S00-S0 - 3RV29011F

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV29011F CONT.AUX.FRONT 2L VT S00-S0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0.5 A

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209790971

Artikelnummer

SIE3RV29011F

Herstellernummer

3RV29011F

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.5 A

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

blocchetto di contatti ausiliari trasversale 2 NO, morsetto a vite per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.