Startseite

SIEMENS - SIE3RV29011G CONT.AUX.FRONT X EL.1CO,VT,S00-S0 - 3RV29011G

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV29011G CONT.AUX.FRONT X EL.1CO,VT,S00-S0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - -99999 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209790926

Artikelnummer

SIE3RV29011G

Herstellernummer

3RV29011G

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

-99999 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

blocchetto di contatti ausiliari trasversale adatto per elettronica, 1CO morsetto a vite per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.