Startseite

SIEMENS - SIE3RV29011J CONT.AUS.LAT.2L,2R,VT,X3RV2 S00-S0 - 3RV29011J

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV29011J CONT.AUS.LAT.2L,2R,VT,X3RV2 S00-S0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209737105

Artikelnummer

SIE3RV29011J

Herstellernummer

3RV29011J

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

blocchetto di contatti ausiliari montabile lateralmente 2NO+2NC morsetto a vite per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.