Startseite

SIEMENS - SIE3RV29021AP0 BOB.MIN.230V50HZ,240V60HZ,VT,S00-S0 - 3RV29021AP0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV29021AP0 BOB.MIN.230V50HZ,240V60HZ,VT,S00-S0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209737327

Artikelnummer

SIE3RV29021AP0

Herstellernummer

3RV29021AP0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

bobina di minima tensione AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz con morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.