Startseite

SIEMENS - SIE3RV29021AS0 BOB.MIN.500V50HZ,575V60HZ,VT,S00-S0 - 3RV29021AS0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV29021AS0 BOB.MIN.500V50HZ,575V60HZ,VT,S00-S0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 500...500 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - -99999...-99999 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209737358

Artikelnummer

SIE3RV29021AS0

Herstellernummer

3RV29021AS0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

500...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

-99999...-99999 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

575...575 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

bobina di minima tensione AC 500 V/50 Hz, AC 575 V/60 Hz con morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.