Startseite

SIEMENS - SIE3RV29021DF0 SGANC.LANC.AC 90-110V,DC VT - 3RV29021DF0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV29021DF0 SGANC.LANC.AC 90-110V,DC VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 90...110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 70...190 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 90...110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209791008

Artikelnummer

SIE3RV29021DF0

Herstellernummer

3RV29021DF0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

90...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

70...190 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

90...110 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

bobina a lancio di corrente AC 90 ... 110 V, 50/60 Hz, 100% durata di inserzione AC 70 ... 190 V, 50/60 Hz, 5 s durata di inserzione DC 70 ... 190 V, 5 s durata di inserzione con morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.