Startseite

SIEMENS - SIE3RV29021DV0 SGANC.LANC.AC 350-415V,DC VT - 3RV29021DV0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV29021DV0 SGANC.LANC.AC 350-415V,DC VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 350...415 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - -99999...-99999 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - -99999 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209791022

Artikelnummer

SIE3RV29021DV0

Herstellernummer

3RV29021DV0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

350...415 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

-99999...-99999 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

-99999 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

350...415 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

-99999 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

bobina a lancio di corrente AC 350-415 V, 50/60 Hz, 100% ED AC 330-500 V, 50/60 Hz, 5 s ED DC 330-500 V, 5 s ED con morsetti a vite per interruttori automatici 3RV2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.