Startseite

SIEMENS - SIE3RW30181BB04 SOFT STARTER 400V 7,5KW 17,6A AUS 220V - 3RW30181BB04

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RW30181BB04 SOFT STARTER 400V 7,5KW 17,6A AUS 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 17.6 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209719651

Artikelnummer

SIE3RW30181BB04

Herstellernummer

3RW30181BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

17.6 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

softstarter SIRIUS S00 17,6 A, 7,5 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V morsetti a vite Softstarter SIRIUS 3RW30 per applicazioni standard con avviamento graduale di motori asincroni trifase. Avviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente, esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante lavviamento, sgravio del carico della rete di alimentazione, del carico meccanico nellazionamento, notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza, assenza di manutenzione e grande facilità duso. Il bypass integrato consente di realizzare una forma costruttiva assai compatta e assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I softstarter 3RW sono disponibili per reti fino a 690 V in un ampio campo di potenza con diverse tensioni di alimentazione di comando e con morsetti a vite e molla. Per 3RW30/40 ci sono ulteriori varianti con tensione di alimentazione di comando di 24 V. Alcunidei 3RW40 fino alla grandezza costruttiva S3 nonché tutti i 3RW44 offrono inoltre una protezione motore a termistori. Con il modulo di collegamento opzionale si possono montare i softstarter sugli interruttori automatici, persino per le varianti con contatti a molla. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.