SIEMENS - SIE3RW30281BB14 SOFTSTARTER 400V 18,5KW 38A AUS 220V - 3RW30281BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...230 V
Packung
1 ST
EAN
4011209719477
Artikelnummer
SIE3RW30281BB14
Herstellernummer
3RW30281BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein


