SIEMENS - SIE3RW40381BB04 SOFTSTARTER S2 37KW 400V, 24V AUS - 3RW40381BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4011209692206
Artikelnummer
SIE3RW40381BB04
Herstellernummer
3RW40381BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
72 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
37 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


