Startseite

SIEMENS - SIE3RX95010BA00 AS-I ALIMENT.3A SITOP DESIGN 115-230V AC - 3RX95010BA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RX95010BA00 AS-I ALIMENT.3A SITOP DESIGN 115-230V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...132 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Max. Ausgangsstrom bei DC - 3 A

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 85...132 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209641457

Artikelnummer

SIE3RX95010BA00

Herstellernummer

3RX95010BA00

Hersteller

SIE

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

85...132 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Max. Ausgangsstrom bei DC:

3 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

85...132 V

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

1.6 A

Ausgangsspannung bei DC:

29.5...31.6 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Art der Ausgangsspannung:

DC

Breite:

50 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

125 mm

AS-i Power 3A AC 120V/230V alimentatore di rete AS-Interface, IP20 IN: AC 120 V / 230 V OUT: AS-i, 3A (DC 30 V), IP20 con riconoscimento di guasto verso terra, con rilevamento di sovraccarico integrato con disaccoppiamento dati AS-i AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente.