SIEMENS - SIE3RX95011BA00 AS-I ALIMENT.3A SITOP DESIGN 24V DC - 3RX95011BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Eingangsspannung bei DC - 20...29 V
Art der Eingangsspannung - DC
Max. Ausgangsstrom bei DC - -99999 A
Redundanzfähigkeit - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209646964
Artikelnummer
SIE3RX95011BA00
Herstellernummer
3RX95011BA00
Hersteller
SIE
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Eingangsspannung bei DC:
20...29 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei DC:
-99999 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
-99999 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
-99999 A
Ausgangsspannung bei DC:
29.5...31.6 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
-99999 A
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
50 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm