SIEMENS - SIE3RX95012BA00 AS-I ALIMENT. 2.6A CLASS 2, 115-230V AC - 3RX95012BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...132 V
Art der Eingangsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom bei DC - 2.6 A
Redundanzfähigkeit - nein
Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 85...132 V
Packung
1 ST
EAN
4011209700482
Artikelnummer
SIE3RX95012BA00
Herstellernummer
3RX95012BA00
Hersteller
SIE
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85...132 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom bei DC:
2.6 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85...132 V
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
1.4 A
Ausgangsspannung bei DC:
29.5...31.6 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
50 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm


