SIEMENS - SIE3SB20000AG01 PULSANTE PIATTO BIANCO.16MM - 3SB20000AG01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - sonstige
Bauform des Knopfes - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
4011209027572
Artikelnummer
SIE3SB20000AG01
Herstellernummer
3SB20000AG01
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
sonstige
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
8 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


