Startseite

SIEMENS - SIE3SB20002DC01 SEL. LEVA 3POS PERM. ROSSO 16MM - 3SB20002DC01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20002DC01 SEL. LEVA 3POS PERM. ROSSO 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209027749

Artikelnummer

SIE3SB20002DC01

Herstellernummer

3SB20002DC01

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

16 mm

selettore, 16 mm, rotondo, plastica, rosso, 3 posizioni di commutazione I-O-II, permanente, angolo di intervento 2 x 62° Selettori SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno unastruttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano lenorme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiede lutilizzo di attrezzi speciali. Esecuzioni fornibili: più colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!