SIEMENS - SIE3SB20002DE01 SEL. LEVA 3POS PERM. VERDE 16MM - 3SB20002DE01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Lochdurchmesser - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209027756
Artikelnummer
SIE3SB20002DE01
Herstellernummer
3SB20002DE01
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Lochdurchmesser:
16 mm
selettore, 16 mm, rotondo, plastica, verde, 3 posizioni di commutazione I-O-II, permanente, angolo di intervento 2 x 62° Selettori SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno unastruttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano lenorme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiede lutilizzo di attrezzi speciali. Esecuzioni fornibili: più colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!


