SIEMENS - SIE3SB20004LB01 SEL. CHIAVE 2POS.PERM ESTR.0,I 16MM - 3SB20004LB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Lochdurchmesser - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209027824
Artikelnummer
SIE3SB20004LB01
Herstellernummer
3SB20004LB01
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Lochdurchmesser:
16 mm
selettore a chiave, 16 mm, rotondo, in plastica, CES, SB2, 2 posizioni di commutazione O-I, con blocco, angolo di comando 62 gradi estrazione chiave O+I, possibili serrature speciali: SB3, SB4, SB5 Selettori a chiave SIRIUS 3SB2 per elevati requisiti di sicurezza dellaccesso. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiede lutilizzo di attrezzi speciali. Esecuzioni fornibili: 2/3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso,diverse posizioni di estrazione chiave. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!


