SIEMENS - SIE3SB20016BF06 IND. LUMIN. BLU ANELLI CONC. 16MM - 3SB20016BF06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Lochdurchmesser - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209027954
Artikelnummer
SIE3SB20016BF06
Herstellernummer
3SB20016BF06
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Lochdurchmesser:
16 mm
indicatore luminoso, 16 mm, rotondo, plastica, blu, con anelli concentrici Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiede lutilizzo di attrezzi speciali. Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso nonché diverse altezze di bottone. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!


