Startseite

SIEMENS - SIE3SB20016CH06 IND. LUMIN.TRASP. PER TARGHETTA 16M - 3SB20016CH06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB20016CH06 IND. LUMIN.TRASP. PER TARGHETTA 16M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209028029

Artikelnummer

SIE3SB20016CH06

Herstellernummer

3SB20016CH06

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Lochdurchmesser:

16 mm

indicatore luminoso, 16 mm, rotondo, plastica, trasparente, liscio, per iscrizione con inserti sporgenti Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati e sono adatti allimpiego nellindustria. Grazie alla loro piccola forma costruttiva, essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono altamente funzionali, estremamente robusti e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. Il loro impiego non richiede lutilizzo di attrezzi speciali. Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso nonché diverse altezze di bottone. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti ed elementi di commutazione vanno ordinati separatamente. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!