Startseite

SIEMENS - SIE3SB22031AC01 PULSANTE A FUNGO EMERG. 1R 16MM - 3SB22031AC01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22031AC01 PULSANTE A FUNGO EMERG. 1R 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209028128

Artikelnummer

SIE3SB22031AC01

Herstellernummer

3SB22031AC01

Hersteller

SIE

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

28.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

21 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, 16 mm, rotondo, plastica, rosso, permanente, con sblocco a rotazione, secondo ISO 13850, 1 NC, con disco targhetta giallo, ARRESTO DI EMERGENZA Pulsanti a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS 3SB2 secondo EN ISO 13850 per il comando di applicazioni orientate alla sicurezza. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevatadensità dei componenti. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporti ed elemento/i di commutazione. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!