SIEMENS - SIE3SB22046BG06 IND. LUMIN. BIANCO COMPLETO 16MM - 3SB22046BG06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 5...60 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
4011209028166
Artikelnummer
SIE3SB22046BG06
Herstellernummer
3SB22046BG06
Hersteller
SIE
Farbe der Linse:
weiß
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
5...60 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
W2x4,6
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Breite der Öffnung:
19 mm
Ausführung der Linse:
flach
Höhe der Öffnung:
9 mm


