Startseite

SIEMENS - SIE3SB22102EC01 SEL LEVA 3POS. IMP. ROSSO 1L 16MM - 3SB22102EC01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22102EC01 SEL LEVA 3POS. IMP. ROSSO 1L 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209131644

Artikelnummer

SIE3SB22102EC01

Herstellernummer

3SB22102EC01

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe des Knopfes:

rot

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Versorgungsspannung:

5...250 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Höhe der Öffnung:

17 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

selettore, 16 mm, rotondo, plastica, rosso, 3 posizioni di commutazione I>O