Startseite

SIEMENS - SIE3SB22104QA01 SEL. CHIAVE 3POS. IMP. 1L-1L 16MM - 3SB22104QA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22104QA01 SEL. CHIAVE 3POS. IMP. 1L-1L 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209106512

Artikelnummer

SIE3SB22104QA01

Herstellernummer

3SB22104QA01

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Versorgungsspannung:

5...250 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Höhe der Öffnung:

20 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

selettore a chiave, 16 mm, rotondo, in plastica, CES, 3 posizioni di commutazione I>O